Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten blau B300xT400xH175 mm Auflast 500kg, VE 4 Stk. ohne Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten blau B300xT400xH175 mm Auflast 500kg, VE 4 Stk. ohne Griffloch
Sichtlagerkasten blau B300xT400xH175 mm Auflast 500kg, VE 4 Stk. ohne Griffloch
Sichtlagerkasten blau B300xT400xH175 mm Auflast 500kg, VE 4 Stk. ohne Griffloch
Artikel-Nr.:
     214B-7830470701
Herst.-Nr.:
     4332163395638
EAN/GTIN:
     4031022051080
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Schwerlast-Sichtlagerkasten VTK 400/175-4 • Wände und Boden geschlossen, eine Stirnseite offen • Aus lebensmittelechtem Polypropylen • Großes Volumen und optimierte Seitenwandkonstruktion • Optimale Reinigungsmöglichkeiten der Behälter durch glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit sowie für Rollenbahn geeignet • Temperaturbeständig –20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen vier Seiten • Ergonomischer Griff an der Rückseite/Griffmulde und Stirnseite offen • Ohne Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1,4 kg
Farbe:
blau
Herstellerartikelnummer:
37517 02 42
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Maße B x T x H:
300 x 400 x 175 mm
Nutzmaße B x T x H:
260 x 360 x 155 mm
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, Transport-Box, Transportbox, sichtbox pp blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Kasten, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Lagersichtkästen, Schwerlast-Sichtlagerkasten, Transportkästen, Schwerlast-Behälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Kästen, Lagerkasten, Lagerbehälter, 7830470701, 30470701
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 12,87*
€ 18,35*
17 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 18,36*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,00*
€ 18,67*
28 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 18,86*
Lager 214
nicht lagernd
4
€ 4,30*
ab € 13,74*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 80,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,5067*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691761
ab € 0,32*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 01
ab € 25,95*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 06
ab € 21,98*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D400K BLAU
ab € 19,06*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
174000 01 10
ab € 10,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,41*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27915 00 00
ab € 81,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.