Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm grün Auflast 700kg mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm grün Auflast 700kg mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm grün Auflast 700kg mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm grün Auflast 700kg mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     214B-7830470630
Herst.-Nr.:
     4332163398202
EAN/GTIN:
     4031022050076
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Transportkasten VTK 600/210-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Mit Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
grün
Herstellerartikelnummer:
VTK 600/210-0 grün
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Maße B x T x H:
400 x 600 x 210 mm
Nutzmaße B x T x H:
360 x 560 x 190 mm
Traglast:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten kunststoff, groß behälter, Kasten, Eurobehälter, Schwerlast-Transport-Stapelkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Transportbehälter, Euro-Transportkasten, Euro-Normbehälter, Transportkästen, Schwerlast-Behälter, Euro, Normbehälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Plomben, Kästen, Euro-Transportbehälter, Behälter, Lagerbehälter, Euro Normbehälter, Euro Behälter, Euro Stapelbehälter, 7830470630, 30470630
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 25,65*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 21,46*
€ 28,41*
1
€ 4,90*
ab € 20,30*
€ 29,46*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,38*
€ 30,67*
Lager 214
nicht lagernd
2
€ 4,30*
ab € 23,23*
€ 31,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 62,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 29,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,70*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395706
ab € 30,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,49*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 37,54*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 31,63*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 33,07*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 143,79*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27915 00 00
ab € 82,08*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.