Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm blau Auflast 700kg mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm blau Auflast 700kg mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm blau Auflast 700kg mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B600xT400xH210 mm blau Auflast 700kg mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     214B-7830470629
Herst.-Nr.:
     4332163398219
EAN/GTIN:
     4031022050069
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Transportkasten VTK 600/210-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Mit Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2,35 kg
Farbe:
blau
Herstellerartikelnummer:
VTK 600/210-0 blau
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Maße B x T x H:
400 x 600 x 210 mm
Nutzmaße B x T x H:
360 x 560 x 190 mm
Traglast:
70 kg
Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten blau la-ka-pe, groß behälter, großbehälter pp, Kasten, Eurobehälter, Schwerlast-Transport-Stapelkästen, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Transportbehälter, Euro-Transportkasten, Euro-Normbehälter, Transportkästen, Schwerlast-Behälter, Euro, Normbehälter, Kunststoff-Stapelbehälter, Plomben, Kästen, Euro-Transportbehälter, Behälter, Lagerbehälter, Euro Normbehälter, Euro Behälter, Euro Stapelbehälter, 7830470629, 30470629
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 5,59*
ab € 13,52*
€ 18,51*
2 Tage
44
5
Frei Haus
ab € 14,56*
€ 18,74*
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 14,28*
€ 19,75*
2 Tage
44
1
€ 5,50*
ab € 14,47*
€ 19,85*
Lager 214
5 Tage
6
2
€ 4,30*
ab € 23,56*
€ 31,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 62,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 02
ab € 28,1488*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
VTK/D600A SCHWARZ
ab € 17,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395737
ab € 28,1288*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163691778
ab € 0,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17902 00 10
ab € 7,70*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 32,56*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
278400001
ab € 24,33*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 02
ab € 24,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 05
ab € 24,61*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 01
ab € 38,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27917 00 00
ab € 31,79*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395867
ab € 143,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 65,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 26,27*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 32,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.