Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal Meta-CLIP B1000xT500xH2000 mm Grundfeld 7 Böden vzk Fachlast 100kg 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckregal Meta-CLIP B1000xT500xH2000 mm Grundfeld 7 Böden vzk Fachlast 100kg 21
Steckregal Meta-CLIP B1000xT500xH2000 mm Grundfeld 7 Böden vzk Fachlast 100kg 21
Steckregal Meta-CLIP B1000xT500xH2000 mm Grundfeld 7 Böden vzk Fachlast 100kg 21
Steckregal Meta-CLIP B1000xT500xH2000 mm Grundfeld 7 Böden vzk Fachlast 100kg 21
Steckregal Meta-CLIP B1000xT500xH2000 mm Grundfeld 7 Böden vzk Fachlast 100kg 21
Steckregal Meta-CLIP B1000xT500xH2000 mm Grundfeld 7 Böden vzk Fachlast 100kg 21
Steckregal Meta-CLIP B1000xT500xH2000 mm Grundfeld 7 Böden vzk Fachlast 100kg 21
Artikel-Nr.:
     214B-7830424024
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20090237
EAN/GTIN:
     4026212234220
Suchbegriffe:
Clip 100 Regal
Regal Clip 100
Grund-Regal
Grundregal
Steckregalsystem META CLIP mit Sichtlagerkästen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Regalrahmen: zerlegte, komplett steckbare META CLIP S3 Rahmen • Schnelle und einfache Montage Lieferung: Inklusive Sichtlagerkästen. Planmaße: Grundregal: Nenntiefe + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
74,759 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
20090237
Herstellername:
META-Regalbau GmbH & Co. KG
Ausführung:
Grundregal
Maße B x T x H:
1000 x 500 x 2000 mm
Fachlast:
100 kg
Anzahl Sichtlagerkästen:
12x blau, 9x rot
Feldlast:
1100 kg
Kastenmaß B x T x H:
310 x 200 x 500 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 417,89*
€ 482,48*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 421,80*
€ 482,48*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,47*
€ 482,49*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,77*
€ 485,08*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,11*
€ 536,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,91*
€ 638,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,55*
€ 619,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,97*
€ 594,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,60*
€ 577,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 474,44*
€ 564,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,11*
€ 529,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.