Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage bis 6,0 kg Ablesbarkeit 0,1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage bis 6,0 kg Ablesbarkeit 0,1 g
Kompaktwaage bis 6,0 kg Ablesbarkeit 0,1 g
Kompaktwaage bis 6,0 kg Ablesbarkeit 0,1 g
Artikel-Nr.:
     214B-7830421054
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CPB 6K0.1N
EAN/GTIN:
     4332163695264
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Tierwaage
Veterinärwaage
Zählwaage Typ CPB • Programmierbare Zähl- und Kontrollwaage Für nicht eichpflichtige Wägungen. Ziel-Stückzahl programmierbar, Zählsummenspeicher. Mit Ladestand-Anzeige. • 3 Anzeigefenster Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Stückzahl. Großes LCD-Display. Hintergrundbeleuchtung. • Akku-Pack Nicht im Lieferumfang enthalten! Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
5,5 kg
Typ:
CPB 6K 0.1N
Herstellerartikelnummer:
CPB 6K0.1N
Herstellername:
Kern & Sohn GmbH
Maße B x T x H:
315 x 350 x 125 mm
Ablesbarkeit:
0,1 g
Weitere Suchbegriffe: Zählwaage, präzisionswaage kern zählfunktion, zählwaagen kern, zählwaage, Industriewaagen, Laborwaage, Zählwaagen, Waage, Wiegesystem, Kompaktwaagen, Waagen, Plattformwaagen, 7830421054, 30421054
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,63*
€ 204,89*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,58*
€ 204,90*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,58*
€ 204,90*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 186,41*
€ 208,01*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,85*
€ 236,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,68*
€ 274,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,30*
€ 251,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 206,44*
€ 245,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 202,85* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
GAB-A04
ab € 28,32*
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,92*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 217,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.