| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830415293 Herst.-Nr.: 5017004 EAN/GTIN: 4053569137898 |
| |
|
| | |
| Gefahrgutkarton, 1- und 2-wellig • Außendecke: wasserabweisend beschichtet • Verklebung: nassfest • Für Bruttogewicht bis zu 85 kg • Für höchste Sicherheit, hohe Belastungen und Anforderungen beim Transport ausgelegt • Verpackungsgruppe I = sehr gefährliche Stoffe, II = Stoffe mittlerer Gefährlichkeit, III = Stoffe geringer Gefährlichkeit. Hinweis: Bauartgeprüfter Karton mit UN- und DOT-Kennzeichnung, Zulassung nach 4GV. Für den Transport gefährlicher Güter nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Straßenverkehr). Sicherheitshinweis: Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind: 1. Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Schlitzverschlusses mit einem 75 mm breiten, faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband) zu verschließen. 2. Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Doppel-L-Verschlusses zu verschließen, ebenfalls mit einem faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband). 3. Zusätzlich ist das Packstück viermal kreuzweise mit einem min. 11,5 mm breiten Kunststoffband (PP-Umreifungsband) zu umreifen. Nutzung als Außenverpackung ohne ergänzende Fallprüfungen nach den Vorgaben des Zulassungsscheins. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Ausführung: | 2-wellig | Innenmaß B x T x H: | 360 x 260 x 300 mm | Inhalt ca.: | 28 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 58,27* | € 71,80* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,28* | € 71,82* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 58,28* | € 71,82* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 61,08* | € 75,29* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 58,30* | € 75,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|