| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-668912 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 5017004 EAN/GTIN: 4053569137898 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900029403, Gefahrgutkarton, 1- und 2-wellig Die robusten Gefahrgutkartons sind für höchste Sicherheit, hohe Belastungen und Anforderungen beim Transport ausgelegt. , Bauartgeprüfter Karton: mit UN- und DOT-Kennzeichnung, Zulassung nach 4GV*. Für den Transport gefährlicher Güter nach den Bestimmungen von IMDG-Code (Seeverkehr), ICAO-TI (Luftverkehr), RID (Eisenbahnverkehr), ADR (Straßenverkehr) , Verklebung: nassfest , Außendecke: wasserabweisend beschichtet , Für Bruttogewicht bis zu 85 kg Verpackungsgruppe I = sehr gefährliche Stoffe, II = Stoffe mittlerer Gefährlichkeit, III = Stoffe geringer Gefährlichkeit. Die Verschlussvorschriften sind strikt einzuhalten, da diese ein Bestandteil der Zulassung sind: 1. Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Schlitzverschlusses mit einem 75 mm breiten, faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband) zu verschließen. 2. Die Boden- und Deckelklappen sind mittels eines Doppel-L-Verschlusses zu verschließen, ebenfalls mit einem faserverstärkten Kunststoffklebeband (Filamentband). 3. Zusätzlich ist das Packstück viermal kreuzweise mit einem min. 11,5 mm breiten Kunststoffband (PP-Umreifungsband) zu umreifen. Nutzung als Außenverpackung ohne ergänzende Fallprüfungen nach den Vorgaben des Zulassungsscheins. Ausführung: 2-wellig Max.Bruttogewicht bei Verpackungsgruppe I = 21 kg Verpackungsgruppe II = 30 kg Verpackungsgruppe III =40 kg bei Einsatz als 4GV-Verpackungen = 9 kg, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Bauart: | 28/21 | Innenmaß LxBxH: | 360x260x300 mm | Inhalt ca.: | 28 l | Gewicht: | 1,2 kg | Markenname: | neutrale Produktlinie | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 58,75* | € 72,28* | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 58,76* | € 72,29* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 58,76* | € 72,29* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 57,50* | € 73,15* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 61,55* | € 75,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,876* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|