Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Kunststoff B3000xT100xH12 mm 2 Kammern 11xB13 mm schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Kunststoff B3000xT100xH12 mm 2 Kammern 11xB13 mm schwarz/gelb
Kabelbrücke Kunststoff B3000xT100xH12 mm 2 Kammern 11xB13 mm schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     214B-7830415166
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     41901
EAN/GTIN:
     4250619600375
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kunststoffkabelbrücke • Material: Weich-PVC • Bei der Verlegung der Kabel muss der Stecker nicht demontiert werden • Zwei Kammern für Kabel, die von unten eingelegt werden • Geeignet für Verkaufsflächen, Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche, Messen usw. Lieferung: Sets mit 1,5 oder 3 m Kabelschutzprofil und einer Rolle Doppelklebeband.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
2,8 kg
Farbe:
gelb/schwarz
Made in Germany:
Ja
Maße B x T x H:
3000 x 100 x 17 mm
Kammermaße:
11 x 13 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 59,97*
€ 79,50*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 62,67*
€ 79,90*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,79*
€ 80,38*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 66,06*
€ 84,17*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 64,94*
€ 86,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41920
ab € 39,78*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41620
ab € 27,00*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41600
ab € 48,30*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41420
ab € 26,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41400
ab € 44,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41720
ab € 26,85*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41700
ab € 44,58*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41020
ab € 26,96*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41000
ab € 44,80*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 37,21*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,46*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 33,09*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 32,04*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40902
ab € 29,28*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 43,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.