Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank H1950xB2000xT600 mm 8 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank H1950xB2000xT600 mm 8 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1950xB2000xT600 mm 8 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1950xB2000xT600 mm 8 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1950xB2000xT600 mm 8 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1950xB2000xT600 mm 8 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1950xB2000xT600 mm 8 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Schwerlastschrank H1950xB2000xT600 mm 8 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/7016 Sch
Artikel-Nr.:
     214B-7830354397
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30332-200-600-735716
EAN/GTIN:
     4055955125410
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlastschiebetürenschrank, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden verzinkt • Solide und verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Traglast Gehäuse: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Boden: verzinkt • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
30332-200-600-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 600 x 1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: pavoy schwerlastschrank, schwerlast schrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, Schwerlastschiebetürenschrank, Schiebetürenschrank, 7830354397, 30354397
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 801,97*
€ 928,86*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,41*
€ 928,87*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,05*
€ 928,87*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 849,84*
€ 1.027,43*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,43*
€ 1.222,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,53*
€ 1.213,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 949,61*
€ 1.130,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,48*
€ 1.090,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 895,42*
€ 1.065,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 849,84*
€ 1.011,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.