| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830354366 Herst.-Nr.: 36367-Z25-001-735 EAN/GTIN: 4055955119167 |
| |
|
| | |
| Fachboden für Großraum-Schwerlastschrank • Für Schränke mit der Breite 1470 mm • 40 mm stark • Pulverbeschichtet in RAL 7035 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 36367-Z25-001-735 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Ausführung: | für Modell ohne Trennwand | Maße B x T: | 968 x 588 mm | Traglast: | 120 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, pavoy schwerlastschrank, schwerlast schrank, Stahlschrank, Scherlastschrank, Lagerschrank, Schrank, Flügeltürenschrank, 7830354366, 30354366 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,72* | € 100,06* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 78,73* | € 100,08* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,73* | € 100,08* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 82,20* | € 109,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|