| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830354358 Herst.-Nr.: 36366-104-007-735512 EAN/GTIN: 4055955124413 |
| |
|
| | |
| Schwerlastschrank, mit Trennwand, Bodentraglast 200 kg • Gehäusetraglast: 1300 kg • Mit Trennwand • Stahlblechkonstruktion: solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Bodentraglast: 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast Schubladen: 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Schubladen: kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste • Türöffnungswinkel: 180° • Türen: mit Verstärkungstaschen • Sicherheit: Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 36366-104-007-735512 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Ausführung: | 6 Fachböden, Schubladen 4x 175 mm | Maße B x T x H: | 1040 x 630 x 1950 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 966,52* | € 1.119,12* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 966,93* | € 1.119,13* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 968,44* | € 1.119,13* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.028,13* | € 1.237,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|