| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830354310 Herst.-Nr.: 36365-104-003-735512 EAN/GTIN: 4055955124307 |
| |
|
| | |
| Schwerlastschrank, ohne Trennwand, Bodentraglast 200 kg • Gehäusetraglast: 1300 kg • Ohne Trennwand • Stahlblechkonstruktion: solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Bodentraglast: 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast Schubladen: 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Schubladen: kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste • Türöffnungswinkel: 180° • Türen: mit Verstärkungstaschen • Sicherheit: Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 36365-104-003-735512 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Ausführung: | 3 Fachböden, Schubladen 3x 125 mm | Maße B x T x H: | 1040 x 630 x 1950 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 871,60* | € 1.003,35* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 866,40* | € 1.003,36* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 865,12* | € 1.003,36* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 914,23* | € 1.109,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|