Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Schwerlastschrank m.TürenH1950xB1040xT630 mm 4 Böden RAL 7035
Artikel-Nr.:
     214B-7830354303
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36365-104-001-735716
EAN/GTIN:
     4055955125458
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Schwerlastschrank, ohne Trennwand, Bodentraglast 200 kg • Gehäusetraglast: 1300 kg • Ohne Trennwand • Stahlblechkonstruktion: solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Bodentraglast: 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast Schubladen: 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Schubladen: kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste • Türöffnungswinkel: 180° • Türen: mit Verstärkungstaschen • Sicherheit: Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
36365-104-001-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Ausführung:
4 Fachböden
Maße B x T x H:
1040 x 630 x 1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: pavoy schwerlastschrank, schwerlast schrank, Stahlschrank, Scherlastschrank, Lagerschrank, Schrank, Flügeltürenschrank, 7830354303, 30354303
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,31*
€ 819,38*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 704,25*
€ 819,39*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,92*
€ 819,39*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 750,82*
€ 904,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,31*
€ 1.076,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,14*
€ 1.068,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,17*
€ 999,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 810,21*
€ 964,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 791,59*
€ 941,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 750,82*
€ 893,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.