Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank B2000xT500xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank B2000xT500xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Schiebetürenschrank B2000xT500xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Schiebetürenschrank B2000xT500xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Schiebetürenschrank B2000xT500xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Schiebetürenschrank B2000xT500xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Schiebetürenschrank B2000xT500xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Schiebetürenschrank B2000xT500xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Schiebetürenschrank B2000xT500xH1000 mm 4 Böden verz. Mittelwand RAL 7035/5010
Artikel-Nr.:
     214B-7830354174
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-200-500-735510
EAN/GTIN:
     4055479213037
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden verzinkt • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Breite: 2000 mm • Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
30300-200-500-735510
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 500 x 1000 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank pavoy mit 4 fachböden, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, 7830354174, 30354174
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,82*
€ 580,56*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,17*
€ 584,71*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 509,58*
€ 584,72*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 508,94*
€ 588,19*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 539,93*
€ 649,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,29*
€ 772,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,29*
€ 750,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,94*
€ 717,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,75*
€ 695,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 571,31*
€ 679,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,93*
€ 642,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.