Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürenschrank B1000xT400xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürenschrank B1000xT400xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank B1000xT400xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank B1000xT400xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank B1000xT400xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank B1000xT400xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank B1000xT400xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank B1000xT400xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Schiebetürenschrank B1000xT400xH1000 mm 2 Böden verzinkt RAL 7035/5012
Artikel-Nr.:
     214B-7830354147
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-100-400-735512
EAN/GTIN:
     4055479192950
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürenschrank, Breite 1000 mm, mit Vollblechtüren, Böden verzinkt • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Ohne Trennwand • Traglast Gehäuse: 500 kg • Traglast je Einlegeboden: 80 kg • Bodenverstellbarkeit: im Raster 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30300-100-400-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
1000 x 400 x 1000 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank h1000xb1000xt400mm, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Schranksysteme, Lagerschrank, Schrank, 7830354147, 30354147
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,94*
€ 389,75*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,52*
€ 391,30*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,36*
€ 392,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,98*
€ 400,79*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,84*
€ 437,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,26*
€ 520,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,08*
€ 516,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,22*
€ 486,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,76*
€ 472,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 387,63*
€ 461,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,84*
€ 427,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.