| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830307887 Herst.-Nr.: 081.55.025 EAN/GTIN: 4045012021939 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Verladeschiene, faltbar • Material: Aluminium • Fahrfläche: gelocht, rutschfest, für sicheres Begehen Hinweis: Verwendung als breiter, faltbarer Ladesteg bei kurzen Längen oder zweiteilig als Paar bei längeren Ausführungen. Einfach zu handhaben, leicht verstaubar. Für das Be- und Entladen von leichten Geräten. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 16 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 081.55.025 | Herstellername: | Altec GmbH | Tragkraft: | 1020/Paar kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verladeschiene, Verladesteg, altec alu auffahrrampe, auffahrrampen alu, auffahrrampen, Aluminium-Verladeschiene, Verladehilfen, Alu-Verladeschienen, Verladeschienen, 7830307887, 30307887 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 271,15* | € 312,32* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 269,77* | € 312,53* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 272,27* | € 313,96* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 290,31* | € 331,67* | | | | Lager 214 | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 283,41* | € 339,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|