Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad D15.266,260mm Nabenl.75mm,Gummi schw. Radk.Kst,RL,Stollenprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad D15.266,260mm Nabenl.75mm,Gummi schw. Radk.Kst,RL,Stollenprofil
Luftrad D15.266,260mm Nabenl.75mm,Gummi schw. Radk.Kst,RL,Stollenprofil
Luftrad D15.266,260mm Nabenl.75mm,Gummi schw. Radk.Kst,RL,Stollenprofil
Artikel-Nr.:
     214B-7830221528
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D15.266
EAN/GTIN:
     4021885004873
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Luftrad D15 • Rollenlager • Material Lauffläche: Gummi • Material Radkörper: Kunststoff • Farbe Lauffläche: schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
1,082 kg
Herstellerartikelnummer:
D15.266
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Ø:
260 mm
Breite:
85 mm
Belastbarkeit:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkarrenrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummiräder 260 mm durchmesser, gummirolle, Räder, Rad, und, Rollen, Lufträder, Zubehör, Luftreifen, Transportrolle, 7830221528, 30221528
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
10
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 10,18*
1 Tag
79
1
€ 4,90*
ab € 7,85*
€ 10,81*
1 Tag
88
1
€ 7,90*
ab € 7,95*
€ 10,95*
1
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 11,59*
Lager 214
4 Tage
93
1
€ 4,30*
ab € 8,34*
€ 12,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.261
ab € 3,63*
Zubehör
k.A.
D55.260
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.