Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftrad D10.200,200mm Gummi schw.,Radk.Kst,GL Rillenprofil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftrad D10.200,200mm Gummi schw.,Radk.Kst,GL Rillenprofil
Luftrad D10.200,200mm Gummi schw.,Radk.Kst,GL Rillenprofil
Luftrad D10.200,200mm Gummi schw.,Radk.Kst,GL Rillenprofil
Artikel-Nr.:
     214B-7830221527
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     D10.200
EAN/GTIN:
     4021885004941
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Luftrad D10 • Gleitlager (einfachste Ausführung, d. h. nur die Bohrung) • Material Lauffläche: Gummi • Material Radkörper: Kunststoff • Farbe Lauffläche: schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
0,62 kg
Herstellerartikelnummer:
D10.200
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Ø:
200 mm
Breite:
50 mm
Belastbarkeit:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkarrenrad, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, vollgummirad durchmesser 200mm, gummirolle, Räder, Rad, und, Rollen, Lufträder, Zubehör, Luftreifen, Transportrolle, 7830221527, 30221527
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,09*
€ 8,60*
2 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 7,00*
€ 9,03*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 9,05*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,16*
Lager 214
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 7,48*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
D50.200
ab € 3,74*
Zubehör
k.A.
D55.200
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.