Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.125 B600 2m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B600 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B600 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B600 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B600 2m Ku.
Artikel-Nr.:
     214B-7830209111
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     08567
EAN/GTIN:
     4332163769118
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
18,2 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
8567
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer, 7830209111, 30209111
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,81*
€ 308,76*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,28*
€ 315,65*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,72*
€ 316,18*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 302,23*
€ 354,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,18*
€ 376,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,65*
€ 366,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,08*
€ 345,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,10*
€ 336,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,72*
€ 306,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,89*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 93,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 102,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 64,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.