Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.100 B500 2m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B500 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B500 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B500 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.100 B500 2m Ku.
Artikel-Nr.:
     214B-7830209099
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     04682
EAN/GTIN:
     4332163768999
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
17,4 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4682
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
540 mm
Bahnbreite:
500 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer, 7830209099, 30209099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,39*
€ 330,75*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,78*
€ 337,13*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,49*
€ 337,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,42*
€ 361,51*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,84*
€ 402,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,22*
€ 391,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,31*
€ 369,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,34*
€ 359,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 295,80*
€ 352,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,38*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 93,47*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,26*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,61*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 64,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.