Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn 21200 Teil.125 B400 2m Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B400 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B400 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B400 2m Ku.
Röllchenbahn 21200 Teil.125 B400 2m Ku.
Artikel-Nr.:
     214B-7830209091
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     13241
EAN/GTIN:
     4332163768913
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
röllchenbahn gura
Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
14 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
13241
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer, 7830209091, 30209091
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,47*
€ 270,03*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,87*
€ 279,06*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,40*
€ 287,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,60*
€ 295,25*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,06*
€ 332,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,24*
€ 321,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,29*
€ 302,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,36*
€ 295,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 94,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,26*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 63,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.