Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 1m B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 1m B 600mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 1m B 600mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208492
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03958
EAN/GTIN:
     4030127105247
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leichtrollenbahn, Stahlrollen, gerade, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Tragrollen aus Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm • Stahlrollen bis 100 kg/m Tragfähigkeit, abhängig vom Stützabstand Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
25 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3958
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208492, 30208492
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,72*
€ 244,07*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,16*
€ 244,31*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,11*
€ 270,70*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,26*
€ 277,35*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,35*
€ 330,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,57*
€ 320,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,32*
€ 302,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,16*
€ 295,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 242,82*
€ 288,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,39*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 94,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,66*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 49,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 57,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 62,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,61*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,47*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 69,57*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 45,93*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 63,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.