Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 500mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 500mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 500mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 500mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Kurve 90 B 500mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208488
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02952
EAN/GTIN:
     4030127105209
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leichtrollenbahn, Stahlrollen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Innenradius: 800 mm • Tragrollen aus Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm • Stahlrollen bis 100 kg/m Tragfähigkeit, abhängig vom Stützabstand • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2952
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
540 mm
Bahnbreite:
500 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, rollenbahn kurve, stahlrollen rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208488, 30208488
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,06*
€ 728,77*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 649,40*
€ 728,98*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,75*
€ 769,52*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,25*
€ 829,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 773,36*
€ 852,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,55*
€ 987,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,53*
€ 971,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,65*
€ 920,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,01*
€ 898,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 738,64*
€ 878,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,25*
€ 854,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 94,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,59*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 64,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,38*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,44*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,20*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.