Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 2m B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 2m B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 2m B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 2m B 400mm Stahl
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 2m B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208469
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03942
EAN/GTIN:
     4030127105018
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Leichtrollenbahn, Stahlrollen, gerade, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Tragrollen aus Stahlrohr: verzinkt, Ø 50 x 1,5 mm • Stahlrollen bis 100 kg/m Tragfähigkeit, abhängig vom Stützabstand Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
37 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3942
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208469, 30208469
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,92*
€ 431,84*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,96*
€ 432,07*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,34*
€ 456,47*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 432,07*
€ 514,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,99*
€ 502,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,99*
€ 468,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,70*
€ 448,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,96*
€ 420,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,34*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,66*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 97,96*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,83*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.