Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.125Gerade 1m B 400mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.125Gerade 1m B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Gerade 1m B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Gerade 1m B 400mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.125Gerade 1m B 400mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208416
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03905
EAN/GTIN:
     4030127104486
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, gerade, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Tragrollen aus Kunststoffrohr: blau, Ø 50 x 2,8 mm Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
8 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3905
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, gura rollenbahn, rollenbahn, rollenbahn kunststoffrollen, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208416, 30208416
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,83*
€ 164,05*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,07*
€ 169,58*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,13*
€ 174,58*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,24*
€ 189,14*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,58*
€ 201,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,98*
€ 184,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,23*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,44*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 97,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,63*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 69,99*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,42*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,25*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,88*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.