Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 45 B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 45 B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 45 B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 45 B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 45 B 600mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208277
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     00675
EAN/GTIN:
     4030127103915
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 45° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: Ø 48 mm • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
675
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Röllchenbahnkurve, Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn kurve, gura rollenbahn, Leichtröllchenbahn, Röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208277, 30208277
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,62*
€ 291,97*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,60*
€ 301,47*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,26*
€ 336,83*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,37*
€ 397,56*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,47*
€ 358,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,01*
€ 348,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,84*
€ 321,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 264,09*
€ 314,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,60*
€ 291,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 84,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,86*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 94,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,79*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 64,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.