Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 600mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 600mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 600mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208269
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03568
EAN/GTIN:
     4030127103793
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
22,4 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3568
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208269, 30208269
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,18*
€ 458,36*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,04*
€ 472,86*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,40*
€ 473,64*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,70*
€ 486,86*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,64*
€ 563,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,95*
€ 554,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,40*
€ 524,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,84*
€ 509,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 418,56*
€ 498,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,40*
€ 470,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,66*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,26*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 93,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,20*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,61*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 64,35*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.