Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 500mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 500mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.100 Gerade 2m B 500mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208257
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05321
EAN/GTIN:
     4030127103663
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
17,4 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
5321
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
540 mm
Bahnbreite:
500 mm
Teilung:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208257, 30208257
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,91*
€ 310,78*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,79*
€ 311,00*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,96*
€ 329,22*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,66*
€ 353,44*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,16*
€ 376,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,44*
€ 420,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,83*
€ 411,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,62*
€ 387,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,24*
€ 377,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 310,37*
€ 369,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,66*
€ 344,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,26*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 84,94*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,16*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 94,27*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,54*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,33*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 58,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 64,44*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.