Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 45 B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 45 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 45 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 45 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Kurve 45 B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208251
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     00673
EAN/GTIN:
     4030127103601
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 45° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: Ø 48 mm • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
673
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Röllchenbahnkurve, Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn kurve, gura rollenbahn, Leichtröllchenbahn, Röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208251, 30208251
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,65*
€ 215,22*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,90*
€ 222,55*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,28*
€ 255,47*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,85*
€ 303,03*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,55*
€ 264,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,87*
€ 256,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 193,46*
€ 230,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,23*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,44*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 97,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,63*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.