Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208228
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03541
EAN/GTIN:
     4030127103397
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
13,4 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3541
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208228, 30208228
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,59*
€ 305,01*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,82*
€ 309,21*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,02*
€ 321,23*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,04*
€ 346,17*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,08*
€ 346,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,89*
€ 412,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,86*
€ 373,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,24*
€ 358,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,08*
€ 334,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,13*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 84,96*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.