Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004697, Leichtröllchenb.Teil.75 Gerade 2m B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-651950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03541
EAN/GTIN:
     4030127103397
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004697, Röllchenbahn, Bahnlänge 2 m Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
13400 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlröllchen
Bahnbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Teilung:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
03541
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,14*
€ 299,78*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,62*
€ 299,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 271,17*
€ 315,56*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,89*
€ 330,18*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,65*
€ 340,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,56*
€ 375,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,55*
€ 367,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,17*
€ 322,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,10*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 89,76*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 92,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 97,65*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 83,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 57,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 62,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,42*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 67,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.