Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 300mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 300mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208227
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03540
EAN/GTIN:
     4030127103380
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
5,8 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3540
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
340 mm
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn gura, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, Leichtröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208227, 30208227
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,33*
€ 171,86*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,05*
€ 171,95*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,06*
€ 174,90*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,50*
€ 175,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,44*
€ 208,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,88*
€ 204,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,50*
€ 162,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,53*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 64,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 70,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,21*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 47,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 59,75*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.