Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004696, Leichtröllchenb.Teil.125 Gerade 1m B 300mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-651949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     03540
EAN/GTIN:
     4030127103380
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004696, Röllchenbahn, Bahnlänge 1 m Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform: , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5800 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlröllchen
Bahnbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Teilung:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
03540
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Stahlrollenbahn, Stahlröllchenbahn, röllchenbahn stahl, röllchenbahn, 00004696, LEICHTRÖLLCHENBAHN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,33*
€ 250,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,11*
€ 246,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.