Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 400mm Stahl
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 400mm Stahl
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 400mm Stahl
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208039
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02815
EAN/GTIN:
     4030127103342
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Kleinrollenbahn 22200, Kurve 45° • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Tragrollen: Stahlrohr, verzinkt, Ø 20 x 1,0 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden • Innenradius: 800 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt Hinweis: Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung). Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2815
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, kleinrollenbahn, gura kleinrollenbahn, Klein-Rollenbahnen, Tische, -Kugelrollentische, Kugelrollentische, 7830208039, 30208039
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,08*
€ 727,95*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,06*
€ 728,17*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,81*
€ 762,48*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,25*
€ 823,49*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,49*
€ 979,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,75*
€ 962,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,44*
€ 908,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,90*
€ 884,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 726,66*
€ 864,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,25*
€ 835,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 68,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,90*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 94,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,45*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,52*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,46*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.