Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 400mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 400mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 400mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 45 B 400mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208019
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02823
EAN/GTIN:
     4030127103144
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
kleinrollenbahn kunststoffrollen
Kleinrollenbahn 22210, Kurve 45° • Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle, wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung) • Innenradius: 800 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt • Tragrollen: Kunststoffrohr, blau, Ø 20 x 1,5 mm, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden Hinweis: Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2823
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Traglast:
ca. 25 daN/m
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Klein-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Tische, -Kugelrollentische, Kugelrollentische, Rollenbahn, 7830208019, 30208019
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,83*
€ 730,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,29*
€ 730,31*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 641,49*
€ 757,94*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 675,34*
€ 764,25*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,94*
€ 901,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,70*
€ 883,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,76*
€ 835,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,01*
€ 811,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 667,16*
€ 793,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,49*
€ 763,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,09*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,58*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,37*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,68*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,15*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,43*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.