Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 300mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 300mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 300mm Kunstst
Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 300mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208014
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02826
EAN/GTIN:
     4030127103090
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
kleinrollenbahn kunststoffrollen
Kleinrollenbahn 22210, Kurve 90° • Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle, wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung) • Innenradius: 800 mm • Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Tragrollen Kunststoffrohr: blau, Ø 20 x 1,5 mm, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden Hinweis: Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2826
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Traglast:
ca. 25 daN/m
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: kleinrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, Klein-Rollenbahnen, Rollenbahnen, Tische, -Kugelrollentische, Kugelrollentische, Rollenbahn, 7830208014, 30208014
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 881,93*
€ 988,52*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 913,53*
€ 1.018,13*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,33*
€ 1.020,51*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.048,30*
€ 1.164,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.020,51*
€ 1.214,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.005,88*
€ 1.197,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,40*
€ 1.126,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,02*
€ 1.097,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 902,17*
€ 1.073,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,33*
€ 1.045,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03207
ab € 69,13*
Zubehör
GURA Intralogistik
03226
ab € 91,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
03232
ab € 94,19*
Zubehör
GURA Intralogistik
03243
ab € 99,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,40*
Zubehör
GURA Intralogistik
05585
ab € 52,28*
Zubehör
GURA Intralogistik
05587
ab € 58,60*
Zubehör
GURA Intralogistik
05588
ab € 63,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
05586
ab € 53,41*
Zubehör
GURA Intralogistik
10117
ab € 68,51*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,26*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.