Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004677, Kleinrollenbahn Teil.25mmKurve 90 B 300mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-651853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02826
EAN/GTIN:
     4030127103090
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn-Kurve
Rollenbahnkurve
kleinrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004677, Kleinrollenbahnen 22210, gebogen 90° Die Universaltragrollen finden ihren Einsatz beim Transport kleiner Gegenstände durch Gefälle wenn das Fördergut mindestens auf 3 Tragrollen aufliegt (Voraussetzung). Kurven: , Innenradius: 800 mm , Tragrollen: je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt , Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Tragrollen Kunststoffrohr: blau, Ø 20 x 1,5 mm, beidseitig kugelgelagert mit Kunststoffböden Bei Rollenbahnen mit Tragrollen (Ø 20 mm): Rollen stehen 1,5 mm über Profiloberkante., Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
11000 GRAMM
Bahnbreite:
300 mm
Teilung:
25 mm
Traglast:
ca. 25 daN/m
Herstellerartikelnummer:
02826
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00004677, KLEINROLLENBAHN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.275,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.464,55*
€ 1.742,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.443,78*
€ 1.718,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.366,44*
€ 1.626,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.320,58*
€ 1.571,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.275,07*
€ 1.517,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.