Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen 500 kg 2 Wand4 Böden Lad. 1200x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen 500 kg 2 Wand4 Böden Lad. 1200x800 mm
Etagenwagen 500 kg 2 Wand4 Böden Lad. 1200x800 mm
Etagenwagen 500 kg 2 Wand4 Böden Lad. 1200x800 mm
Etagenwagen 500 kg 2 Wand4 Böden Lad. 1200x800 mm
Etagenwagen 500 kg 2 Wand4 Böden Lad. 1200x800 mm
Etagenwagen 500 kg 2 Wand4 Böden Lad. 1200x800 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830205547
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SW-800.216
EAN/GTIN:
     4035694000889
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Schrankwagen
Etagenwagen mit 2 Stahlrohrwänden, 4 Böden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Schraubverbindung: europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Längswände: einhängbar • Böden: Holzwerkstoffplatte, Tragkraft 80 kg • Einlegeboden: variabel im Raster 120 mm einsetzbar • Rollen: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, gemäß Norm Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • Naben: Präzisions-Rillenkugellager • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
107,5 kg
Farbe:
RAL 5010
Herstellerartikelnummer:
SW-800.216
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
820 x 1385 x 1820 mm
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche B x T:
800 x 1200 mm
Weitere Suchbegriffe: cordes plattformwagen, plattformwagen, Stahlrohr-Etagenwagen, Regalwagen, Etagen-Transportwagen, Transportwagen, Paketwagen, Kommissionierwagen, Stirnwand-Etagenwagen, 7830205547, 30205547
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 410,55*
€ 455,86*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,86*
€ 460,47*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,28*
€ 460,68*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,07*
€ 462,27*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,46*
€ 523,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,68*
€ 623,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,09*
€ 604,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,40*
€ 577,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,54*
€ 568,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 466,90*
€ 555,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,46*
€ 543,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,22*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,50*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,24*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,42*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,66*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,08*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,84*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 58,73*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 32,37*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,96*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,89*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,93*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,68*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,37*
Zubehör
Cordes
00016794
ab € 46,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.