Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Stirnwandwagen 400 kg 850x500 mm Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Stirnwandwagen 400 kg 850x500 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 400 kg 850x500 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 400 kg 850x500 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 400 kg 850x500 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 400 kg 850x500 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 400 kg 850x500 mm Holz
Artikel-Nr.:
     214B-7830205472
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     SW-500.202
EAN/GTIN:
     4035694000131
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Stirnwandwagen mit 2 Stirnwänden • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633 • Ladeflächen: Holzwerkstoff-Platten • Beräderung: 2 Lenk-, 2 Bockrollen • Reifen: thermoplastische Gummibereifung in graublau, non-marking • EasySTOP-Bremssystem: serienmäßig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Farbe:
RAL 5010
Herstellerartikelnummer:
SW-500.202
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
500 x 1040 x 975 mm
Tragkraft:
400 kg
Ladefläche B x T:
500 x 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes plattformwagen, doppelstirnwandwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Dreiwandwagen, Stahlrohr-Stirnwandwagen, Holzwand-Stirnwandwagen, Transportwagen, Langgut-Wagen, Doppel-Stirnwandwagen, 7830205472, 30205472
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,64*
€ 198,13*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,42*
€ 200,61*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,36*
€ 203,20*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,03*
€ 204,17*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,78*
€ 232,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,04*
€ 276,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,78*
€ 256,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,49*
€ 251,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 206,78*
€ 246,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 90,12*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,47*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,40*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 104,84*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,13*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,94*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,41*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.