Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Stirnwandwagen 400 kg 850x500 mm Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Stirnwandwagen 400 kg 850x500 mm Holz
Doppel-Stirnwandwagen 400 kg 850x500 mm Holz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-601395
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-500.202
EAN/GTIN:
     4035694000131
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Doppel-Stirnwandwagen, Stirnwandhöhe 500 mm

Langlebige Stahlkonstruktion
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt. Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Stabile Holzwerkstoffplatten
Oberfläche Buchendekor.
Belastbare Rollen
2 Lenk- und 2 Bockrollen, thermoplastische Gummibereifung grau (spurlos).
Ladeflächenhöhe: Gummi 160 Ø = 235 mm.
Gummi 200 Ø = 280 mm.
Luft 230 Ø = 295 mm.
Serienmäßig mit EasyStop

Dieses Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
400 kg
Rad-Ø:
160 mm
Ladefläche LxB:
850x500 mm
Ladefläche Höhe:
255 mm
Eigengewicht:
30,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, cordes plattformwagen, doppelstirnwandwagen, 30205472, Doppel-Stirnwandwagen, Dreiwandwagen, Langgut-Wagen, Transportwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,46*
€ 197,58*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,03*
€ 199,94*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,40*
€ 202,62*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,35*
€ 203,61*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 181,73*
€ 205,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,94*
€ 237,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,54*
€ 235,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,46*
€ 226,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,03*
€ 210,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,69*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,41*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,55*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,89*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,10*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,00*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,81*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,42*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.