Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre 100 kg2x20 l Gummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflaschenkarre 100 kg2x20 l Gummiräder
Stahlflaschenkarre 100 kg2x20 l Gummiräder
Stahlflaschenkarre 100 kg2x20 l Gummiräder
Stahlflaschenkarre 100 kg2x20 l Gummiräder
Stahlflaschenkarre 100 kg2x20 l Gummiräder
Stahlflaschenkarre 100 kg2x20 l Gummiräder
Artikel-Nr.:
     214B-7830205411
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     FK-1100
EAN/GTIN:
     4035694003514
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschen-Karre für 2 Flaschen à 20 l Inhalt • Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung • Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager • Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung Hinweis: Zum Transport von 2 Stahlflaschen à 20 l Inhalt, Ø 205 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
18 kg
Herstellerartikelnummer:
FK-1100
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Tragkraft:
100 kg
Gesamtbreite:
710 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, tischwagen cordes, tischwagen, flaschenkarre 2x10l, Stahlrohr-Transportkarre, Gasflaschen-Transportkarre, Sackrodel, Schweißerkarren, Stahl-Schweißerkarren, Flaschenkarren, Transportkarre, Stahlflaschenkarren, Gasflaschen-Transportkarren, 7830205411, 30205411
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 162,26*
€ 189,05*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 161,60*
€ 189,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,81*
€ 194,02*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,72*
€ 194,13*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,22*
€ 219,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,13*
€ 234,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017121
ab € 197,17*
Ähnlich
Cordes
00017129
ab € 99,16*
Ähnlich
Cordes
00017125
ab € 97,83*
Ähnlich
Cordes
00017127
ab € 160,14*
Ähnlich
Cordes
00017123
ab € 249,28*
Ähnlich
Cordes
00017122
ab € 185,47*
Ähnlich
Cordes
00017128
ab € 98,40*
Ähnlich
Cordes
00017134
ab € 104,80*
Ähnlich
Cordes
sw-700.295
ab € 570,72*
Ähnlich
Cordes
sw-700.287
ab € 717,42*
Ähnlich
Cordes
FK-1200.001
ab € 101,87*
Ähnlich
Cordes
FK-1201.001
ab € 102,18*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.001
ab € 57,70*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.002
ab € 57,79*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.003
ab € 57,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.