Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenkarre 50 kg 2x10 l Gummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflaschenkarre 50 kg 2x10 l Gummiräder
Stahlflaschenkarre 50 kg 2x10 l Gummiräder
Stahlflaschenkarre 50 kg 2x10 l Gummiräder
Stahlflaschenkarre 50 kg 2x10 l Gummiräder
Stahlflaschenkarre 50 kg 2x10 l Gummiräder
Artikel-Nr.:
     214B-7830205410
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     FK-1000
EAN/GTIN:
     4035694003507
Suchbegriffe:
Kastenverschluss
Kistenverschluss
Spannverschluss
Flaschenkarre
Stahlflaschenkarre für 2 Stahlflaschen à 10 l • Stahlrohr-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Flaschen-Halterung: mit Ketten-Sicherung • Naben: mit Präzisions-Rillenkugellager • Griffe: Sicherheitsgriffe mit Hand-Einfassung Hinweis: Zum Transport von 2 Stahlflaschen à 10 l Inhalt, Ø 140 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
10,5 kg
Herstellerartikelnummer:
FK-1000
Herstellername:
Cordes GmbH & Co. KG
Höhe:
1045 mm
Tragkraft:
50 kg
Gesamtbreite:
565 mm
Weitere Suchbegriffe: Flaschenwagen, Gasflaschenwagen, Propangasflaschenwagen, Stahlflaschen-Transportkarre, Stahlflaschenkarre, Stahlflaschenwagen, Tischwagen, tischwagen cordes, kastenverschluss, flaschenkarre 2x10l, Stahlrohr-Transportkarre, Gasflaschen-Transportkarre, Sackrodel, Schweißerkarren, Stahl-Schweißerkarren, Flaschenkarren, Transportkarre, Stahlflaschenkarren, Gasflaschen-Transportkarren, 7830205410, 30205410
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 97,83*
€ 118,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,98*
€ 118,40*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,32*
€ 122,07*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,24*
€ 122,44*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,24*
€ 139,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017121
ab € 197,17*
Ähnlich
Cordes
00017129
ab € 99,16*
Ähnlich
Cordes
00017127
ab € 160,14*
Ähnlich
Cordes
00017123
ab € 249,28*
Ähnlich
Cordes
00017122
ab € 185,47*
Ähnlich
Cordes
00017128
ab € 98,40*
Ähnlich
Cordes
00017126
ab € 161,60*
Ähnlich
Cordes
00017134
ab € 104,80*
Ähnlich
Cordes
sw-700.295
ab € 570,72*
Ähnlich
Cordes
sw-700.287
ab € 717,42*
Ähnlich
Cordes
FK-1200.001
ab € 101,87*
Ähnlich
Cordes
FK-1201.001
ab € 102,18*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.001
ab € 57,70*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.002
ab € 57,79*
Ähnlich
Cordes
ZFK-460.003
ab € 57,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.