Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochhubwagen ELF 1000 kg, 1.910 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochhubwagen ELF 1000 kg, 1.910 mm
Hochhubwagen ELF 1000 kg, 1.910 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830203251
Hersteller:
     Logitrans A/S
Herst.-Nr.:
     ELF 1910
EAN/GTIN:
     4053569822466
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
hochhubwagen hublast 1000kg
hochhubwagen
Hochhubwagen, Modell LOGIFLEX ELF • Konstruktion: robust und kompakt, im Einsatz sehr wendig • Deichsel: ergonomisch, gewährt einen entspannten Griff, eine Kennzeichnung mit Namen/Abteilung ist möglich • Zentrale Anordnung aller Funktionen: sind in der Deichsel integriert • Gabelzinken: einstellbar • Bereifung: P/P, Lenkrad Polyurethan (auf Nylonkern), Gabelrolle Polyurethan (auf Nylonkern) Hinweis: Mit nur einem Gerät lassen sich Güter transportieren, heben und auf vielfältige Weise handhaben.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Dänemark
Modell:
ELF
Tragfähigkeit:
1,0 t
Gesamtlänge:
1800 mm
Hubhöhe:
1910 mm
Gesamthöhe:
2240 mm
Weitere Suchbegriffe: Handhubwagen, Hubwagen, Gabelhubwagen, 7830203251, 30203251
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.556,14*
€ 3.741,61*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.652,82*
€ 3.842,47*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.941,83*
€ 4.142,72*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.085,74*
€ 4.279,74*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.365,23*
€ 4.745,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.745,62*
€ 5.647,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.673,99*
€ 5.562,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.484,54*
€ 5.336,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.453,58*
€ 5.299,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4.365,23*
€ 5.194,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.