Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900066784, Hochhubwagen ELF 1000 kg, 1.910 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1586143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ELF 1910
EAN/GTIN:
     4053569822466
Suchbegriffe:
Hochhubwagen
hochhubwagen hublast 1000kg
hochhubwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900066784, Hochhubwagen LOGIFLEX Mit nur einem Gerät lassen sich Güter transportieren, heben und auf vielfältige Weise handhaben. , Konstruktion: robust und kompakt, im Einsatz sehr wendig , Deichsel: ergonomisch, gewährt einen entspannten Griff, eine Kennzeichnung mit Namen/Abteilung ist möglich , Zentrale Anordnung aller Funktionen: sind in der Deichsel integriert , Gabelzinken: einstellbar , Bereifung: P/P, Lenkrad Polyurethan (auf Nylonkern), Gabelrolle Polyurethan (auf Nylonkern), Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
Modell:
ELF
Tragfähigkeit:
1,0 t
Gabelbreite:
560 mm
Gabellänge:
1150 mm
Hubhöhe:
1910 mm
Gabelzinkenbreite:
163 mm
Gesamtlänge:
1800 mm
Gesamthöhe:
2240 mm
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,05/0,07 m/s
Pumpenmotor:
1,1 kW 12 V
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,12/0,04 mm/s
Gewicht ohne Batterie:
270 kg
Herstellerartikelnummer:
ELF 1910
Herstellername:
Logitrans A/S
Markenname:
Logitrans
Weitere Suchbegriffe: HOCHHUBWAGEN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.552,56*
€ 3.717,85*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.547,41*
€ 3.717,86*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.661,72*
€ 3.818,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.671,36*
€ 3.828,80*
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.955,33*
€ 4.118,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.818,51*
€ 4.544,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.795,11*
€ 4.516,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.701,31*
€ 4.404,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.661,72*
€ 4.357,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.