| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830121242 Herst.-Nr.: 38382 EAN/GTIN: 4053569820172 |
| |
|
| | |
| Gefahrstoffcontainer SAFE Tank für WGK-Klassen, kranbar • Seitenwand- und Dachbleche aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Dach mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite • Standtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss (Anschlag DIN rechts), Profilzylinder und Drückergarnitur • Scharniere verzinkt, am Türblatt angeschweißt • Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech (S 235JR), feuerverzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt • Befahrbare Gitterroste, verzinkt, herausnehmbar • 2 Stahlunterzügen (H x B 40 x 60 mm), verzinkt, zur Bodenfreiheit • Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 • Zulassung: Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin • DIN EN 1990 zertifiziert Hinweis: Flächenlast: 1.000 kg/m², Radlast: 163 kg berechnet auf eine Fläche von 200 x 200 mm, Windlast: 0,59 kN/m² (Windlastzone 2, Binnenland) standortbezogen, gem. Eurocode 3, Dachbelastung: 220 kg/m² bei verteilter Last (der Betreiber muss höhere Lasten verhindern), Dach-Schneelast: 220 kg/m². Lieferung ohne Inhalt! Weitere Informationen: | | Typ: | ST 1000 KTC | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 38382 | Herstellername: | Säbu-Morsbach GmbH | Wannenvolumen: | 1030 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, säbu gefahrstoffcontainer, gefahrstoff container, Sicherheits-Materialcontainer, Gefahrgutlager-Container, Außenlager, Gefahrstoffaußenlager, 7830121242, 30121242 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.813,18* | € 5.103,64* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.833,67* | € 5.103,65* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.820,85* | € 5.106,08* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.851,20* | € 5.121,69* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.210,28* | € 5.736,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|