Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer B3050xT2170xH2310mm mont.gem.WGK 1-3 verz.Auffangvol.1030l SÄBU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9131467382
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F383820301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
das ideale Außenlager für Tankcontainer bis 1000 l Inhalt · zugelassen zur Lagerung für alle wassergefährdenden Flüssigkeiten (WGK 1-3) und alle entzündlichen Medien (GHS Kategorie 1-3) · spezielle Bauart mit geschlossenen Wänden und Dach · passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung · aktive Lagerung mit elektrisch betriebener, explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage · langlebig und sichere verschweißte Konstruktion · Seitenwand und Türbleche aus verzinkten Trapezblechen · serienmäßig mit Doppelflügeltüren je nach Größe, mit 1800 x 1890 mm oder 2750 x 1890 mm, mit Treibriegel, Sicherheitsschloss und Drückergarnitur · Dachmodul aus verzinkten Trapezblechen, integrierte Regenrinnen über Längsseite · Konstruktion mit ortgebundenem statischen Nachweis · rundum Spritzschutzwände als Einleitbleche, verzinkt · Auffangwannen aus 3-mm-Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt mit Gitterrostabdeckung, verzinkt, hochbelastbar 1000 kg/m² Flächenbelastung · max. Windlast: 0,59 kN/m² (Windlastzone 2 - Binnenland) · max. Dachlast (Schneelast) 2,20 kN/m² · Anlieferung komplett montiert · Dachlackierung gegen Aufpreis auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Türhöhe: 1890mm· Türbreite: 2750mm
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
1030 l
Ausführung:
montiert
Oberfläche:
verzinkt
Außentiefe:
2170 mm
Außenhöhe:
2310 mm
Außenbreite:
3050 mm
Innentiefe:
2000 mm
Innenhöhe:
2000 mm
Gefahrenklasse:
gem. WGK 1-3
Innenbreite:
2920 mm
Marke:
SÄBU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.812,05*
€ 5.105,05*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.833,99*
€ 5.105,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.836,36*
€ 5.107,49*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.839,66*
€ 5.123,10*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.305,61*
€ 5.587,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.123,10*
€ 6.096,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.028,63*
€ 5.984,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.028,62*
€ 5.984,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.028,60*
€ 5.984,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.895,09*
€ 5.825,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4.895,08*
€ 5.825,15
pro Stück
ab 7 Stück
€ 4.895,07*
€ 5.825,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4.895,06*
€ 5.825,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 4.895,05*
€ 5.825,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.851,51*
€ 5.773,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.839,66*
€ 5.759,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.