Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne PE 60 l m. Rollen u. Giro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne PE 60 l m. Rollen u. Giro
Auffangwanne PE 60 l m. Rollen u. Giro
Auffangwanne PE 60 l m. Rollen u. Giro
Auffangwanne PE 60 l m. Rollen u. Giro
Auffangwanne PE 60 l m. Rollen u. Giro
Auffangwanne PE 60 l m. Rollen u. Giro
Auffangwanne PE 60 l m. Rollen u. Giro
Artikel-Nr.:
     214B-7830108084
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     18077
EAN/GTIN:
     4250101102295
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne, Kunststoff (PE), fahrbar • Material: Kunststoff (Polyethylen) • Mit Polyamidrollen • Mit Schiebebügel (Maße ohne Schiebebügel) • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Gefahrstoffe • Leichte Handhabung durch geringes Eigengewicht • Traglast stationär: 150 kg, mobil: 120 kg • Geeignet für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport Hinweis: Zur vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen zugelassen. Sie sind hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe. Zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten sind sie nicht zugelassen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
20 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
18077
Herstellername:
asecos GmbH
Maße B x T x H:
725 x 525 x 330 mm
Gitterrost:
verzinkt
Lagerkapazität:
2 Behälter à 60 l
Auffangvolumen:
60 l
Gesamt-Traglast:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne 60 l hd-pe asecos, fasswanne, fasswanne gfk, Auffangpaletten, Kunststoff-Auffangwannen, Mobile, Auffangwannen, Kunststoffbehälter, Auffangbehälter, Kunststoff, fahrbar, Kunststoffwanne, PE-Auffangwannen, 7830108084, 30108084
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,95*
€ 239,34*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,14*
€ 240,53*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,76*
€ 241,96*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,64*
€ 241,96*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,07*
€ 279,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,90*
€ 333,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,28*
€ 322,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,42*
€ 299,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,54*
€ 293,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,87*
€ 286,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 228,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9875
ab € 73,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.