| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830106409 Herst.-Nr.: 4053569778695 EAN/GTIN: 4053569778695 |
| |
|
| | |
| Großmülltonne WAVE, Kunststoff, 240 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 8,17 kg | Farbe: | grau | Herstellerartikelnummer: | 1150600 | Herstellername: | SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH | Maße B x T x H: | 580 x 730 x 1067 mm | Fassungsvermögen: | 240 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfalltonne kunststoff 240l grau, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonnen kunststoff, Kunststoff-Mülltonne, 7830106409, 30106409 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 84,62* | € 112,38* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 84,63* | € 112,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 84,65* | € 112,42* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,16* | € 113,06* | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,60* | € 188,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 240.000 Milliliter (ab € 0,00059* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|