Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Grau
Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Grau
Artikel-Nr.:
     4012-781171
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     1150600
EAN/GTIN:
     4053569778695
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
";Großmülltonne WAVE Kunststoff 240 Liter

• Aus HDPE gefertigt
• Hitze-, frost- und chemikalienbeständig
• Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung
• UV-stabilisiert
• Hergestellt gemäß DIN EN 840-1

"
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
580 mm
Tiefe:
730 mm
Höhe:
1067 mm
Fassungsvermögen:
240 l
Herstellerartikelnummer:
1150600
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Markenname:
OPV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
92
Frei Haus
ab € 84,62*
€ 112,38*
1 Tag
92
Frei Haus
ab € 84,63*
€ 112,39*
1 Tag
93
€ 4,95*
ab € 84,65*
€ 112,42*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,16*
€ 113,06*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 86,1141*
€ 114,2241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
1 Stück enthält 240.000 Milliliter (ab € 0,00036* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.