Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Grau
Großmülltonne WAVE 240-l Kst. Grau
Artikel-Nr.:
     302blb-5710673
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569778695
EAN/GTIN:
     4053569778695
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Großmülltonne WAVE, Kunststoff, 240 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • Verstärkter Korpus für die automatische Entleerung • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Markenname:
OPV
WGNr.:
444
Herstellerartikelnummer:
1150600
Herstellername:
SSI Schäfer Fritz Schäfer GmbH
Maße B x T x H:
580 x 730 x 1067 mm
Fassungsvermögen:
240 l
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
114
Frei Haus
ab € 84,63*
€ 112,46*
2 Tage
114
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 112,47*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 84,66*
€ 112,50*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,17*
€ 113,14*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 86,1241*
€ 114,3041*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,14*
€ 134,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,98*
€ 133,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,10*
€ 126,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
1 Stück enthält 240.000 Milliliter (ab € 0,00036* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.